Blockbacken-Set 3-teilig, weich 500 mm

Artikel-Nr.: 314600 500
Setpreis 3 Stück (CHF 193.33 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 500 mm
Länge L 190 mm
Breite B 42 mm
Höhe H 95 mm
auch passend für Futter-Typ 630 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 314600 500
EAN / GTIN 4019208034447
Herstellernummer 107597

Beschreibung

Werkstoff:

16 MnCr5

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb