{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 250 mm | |
Länge L | 90 mm | |
Breite B | 24 mm | |
Höhe H | 67,5 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314600 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034416 | |
Herstellernummer | 107594 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 250mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
157.00 CHF
|
|
Breite B | 24 mm | 28 mm |
für Futter-Typ | 250 mm | 250 mm |
Höhe H | 67,5 mm | 63 mm |
Länge L | 90 mm | 105 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |