{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 350 mm | |
Länge L | 130 mm | |
Breite B | 34 mm | |
Höhe H | 79,5 mm | |
auch passend für Futter-Typ | 400 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314600 350 | |
EAN / GTIN | 4019208034430 | |
Herstellernummer | 107596 |