{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 125 mm | |
Länge L | 52 mm | |
Breite B | 18 mm | |
Höhe H | 41,5 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Planspiralfutter-Backen |
Artikelnummer | 314600 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034379 | |
Herstellernummer | 107590 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Blockbacken-Set 3-teilig, weich, für Futter-Typ: 125mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Breite B | 18 mm | 20 mm |
für Futter-Typ | 125 mm | 125 mm |
Höhe H | 41,5 mm | 40 mm |
Länge L | 52 mm | 51 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen | HOLEX Planspiral-Drehfutter und Backen |
Produktart | Planspiralfutter-Backen | Planspiralfutter-Backen |