{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | BT 30 A = 85 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 85 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 303435 12 | |
EAN / GTIN | 4067263265214 | |
Herstellernummer | 303435 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, Form AD 12 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 392.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 453.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 575.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 255.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D2 | 24 | 18 | 20 | 32 |
Aufnahme | BT 30 A = 85 | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 |
Auskraglänge A-Maß | 85 | 120 | 85 | 55 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |