Anzugsbolzen abgedichtet, Form A, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 30

Artikel-Nr.: 308610 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 30
Bohrungseigenschaft mit Bohrung
Anzugsbolzen-Norm ISO 7388-3
Bund-⌀ D 17 mm
Kopf-⌀ D1 13 mm
Gesamtlänge L 44 mm
L1 24 mm
Gewinde M M12
Winkel A 15 Grad
maximales Anzugsdrehmoment 20 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 30
Schlüsselweite 14 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 308610 30
EAN / GTIN 4045197648006
Herstellernummer 308610 30

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.
Abgedichtet − mit O-Ring.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb