Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck, Form AD 6 mm

Artikel-Nr.: 303435 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 6 mm
    Aufnahme BT 30 A = 85
    Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
    Form AD
    Innenkühlung ja
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HPC; HSC
    Auskraglänge A-Maß 85 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Außen-⌀ D 27 mm
    Verstellweg V 10 mm
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 303435 6
    EAN / GTIN 4067263265184
    Herstellernummer 303435 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Schlanke Bauform (4,5 °-Kontur, 1 zu 1 Schrumpfkontur nach DIN 69882-8).
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung, Verstellweg 10 mm.
    • Verwendung von Reduzierhülsen möglich.
    • Temperaturbeständig bis 120 °C über 4 Stunden.
    • Bis zu 10× mehr Spannvorgänge gegenüber eines Standard-Hydrodehnspannfutters möglich.
    • Sehr geringes Anzugsdrehmoment der Spannschraube – einfaches Handling.
    • Patentiertes neues Hydrodehn-Spannsystem – Verlässlicher, dauerhafter Premium-Rundlauf.

    Verwendung:

    Besonders im Werkzeug- und Formenbau.
    Dort, wo eine reduzierte Störkontur gefordert ist.
    Zum Bohren, Reiben und Fräsen.
    Zum Spannen von Werkzeugen mit Schaft-Toleranz h6.

    Lieferumfang:

    Inklusive Sechskant-Quergriff-Schlüssel.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb