Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 6 mm

Artikel-Nr.: 302135 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Gesamtlänge L 47 mm
Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
Produktart Reduzierhülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302135 6
EAN / GTIN 4045197763228
Herstellernummer 302135 6

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlkanalschlitzen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilität durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Höchstes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen gegenüber einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ± 5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ± 2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Passend für:

Hydrodehn-Spannfutter mit Spann-⌀ 12 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb