Einstechplatte links 2,15 mm

Artikel-Nr.: 273908 2,15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,05  CHF / Stück
  • ab 10 Stück
    22,55  CHF / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB9635
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Nutbreite m (H13) 2,15 mm
Schneidenbreite w 2,15 mm
tmax 2,5 mm
Eckenradius R 0,2 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeplattenzuordnung links
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 170 mm/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 90 mm/min - 140 mm/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273908 2,15
EAN / GTIN 4045197768551
Herstellernummer 273908 2,15

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb