Stechdrehhalter, links, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 273911 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung nein
Funktionsbreite L4 20,2 mm
Kopflänge L1 21,4 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschraube 279815 13
Freilänge 1,2 mm
axiales Stechen möglich nein
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273911 16
EAN / GTIN 4045197763105
Herstellernummer 273911 16

Beschreibung

Hinweis:

Für rechte Halter verwenden Sie rechte Platten, für linke Halter verwenden Sie linke Platten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb