{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB9635 | |
Nuten nach Norm | DIN 471; DIN 472 | |
Nutbreite m (H13) | 1,85 mm | |
Schneidenbreite w | 1,85 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Eckenradius R | 0,2 mm | |
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke | 1,75 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Wendeplattenzuordnung | links | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Stechdrehen |
Artikelnummer | 273908 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197768537 | |
Herstellernummer | 273908 1,85 |