Einstechplatte links 0,8 mm

Artikel-Nr.: 273908 0,8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  27.05 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutbreite m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 471; DIN 472

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB9635
Nuten nach Norm DIN 471; DIN 472
Nutbreite m (H13) 0,8 mm
Schneidenbreite w 0,85 mm
tmax 1,2 mm
Eckenradius R 0,05 mm
für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 0,7 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Wendeplattenzuordnung links
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 170 mm/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 90 mm/min - 140 mm/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273908 0,8
EAN / GTIN 4045197929082
Herstellernummer 273908 0,8

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
170
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb