{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Stechbreite w | 6 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 51,4 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
WB | 5,2 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIR 2525-6T30 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273766 25/6 | |
EAN / GTIN | 7291075031478 | |
Herstellernummer | 2500444 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI Klemmhalter, rechts, Schaftgröße / Stechbreite w: 25/6mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 176.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 172.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 188.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 247.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 122 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja |
Kopflänge L1 | 51,4 mm | 39 mm | 50 mm | 40,5 mm |
Stechbreite w | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |