C4 HELIL 3T20 Klemmhalter zur Außenbearbeitung mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23920 1181
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1181
EAN / GTIN 7291075277968
Herstellernummer 2500667

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 89 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.18 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 89 mm

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb