{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Plattengröße | 32 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | nein | |
Kopflänge L1 | 29 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 40 mm | |
WF | 18,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
axiales Stechen möglich | ja | |
Herstellerbezeichnung | HELIR 2020-3T20 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 273766 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031645 | |
Herstellernummer | 2500510 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI Klemmhalter 20/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 173.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 165.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 172.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 178.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 188.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 165.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
axiales Stechen möglich | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Gesamtlänge L | 140 | 125 | 125 | 125 | 150 | 125 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 29 | 33 | 34 | 36,5 | 46 | 33 |
Stechbreite w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einsatzart | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |