C4 HELIL 4T25 Klemmhalter zur Außenbearbeitung mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L23920 1185
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1185
EAN / GTIN 7291075277982
Herstellernummer 2500669

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.76 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 94 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.76 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 19.6 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb