„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 1,5×D 11 mm

Artikel-Nr.: 268463 11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 11 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,27 mm
Nutzlänge L1 16,5 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 0602..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 32
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268463 11
EAN / GTIN 4045197470010
Herstellernummer 268463 11

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb