{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WCHX 060204 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HU70AL | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | N | |
Nebenanwendung | K | |
Typ | ALU | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 300 m/min - 600 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 180 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 11 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268482 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197470584 | |
Herstellernummer | 268482 ALU | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |