„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, rechts, ⌀ DC: 8mm

Artikel-Nr.: 268467 8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie „5 in 1”
Nenn-⌀ D 8 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Bohrungs-⌀ Toleranz D 0/+0,22 mm
Auskraglänge LA 22,5 mm
Schaftlänge Ls 38 mm
Nutzlänge L1 18 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Wendeschneidplatte Nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Wendeplattenschrauben-Set 269028 30
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268467 8
EAN / GTIN 4045197470126
Herstellernummer 268467 8

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb