{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WCHX 060202 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7130 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | UNI | |
Typ | UNI | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 65 m/min - 200 m/min | |
passend für Werkzeug-⌀ Dc | 11 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268480 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470560 | |
Herstellernummer | 268480 UNI |