Festmaßaufbohrer 30,8 mm

Artikel-Nr.: 236677 30,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 30,8
Schaftausführung DIN 1835 A
Innenkühlung ja
Mindest-⌀ dmin 29 mm
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse 30,5 mm - 31,3 mm
Auskraglänge L1 44 mm
Gesamtlänge Lges 195 mm
Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 25
passende Wendeschneidplatte 260142 HB725
Wendeplattenschrauben-Set 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236677 30,8
EAN / GTIN 4045197769336
Herstellernummer 236677 30,8

Beschreibung

Verwendung:

Zum Aufbohrern vorgebohrter oder gegossener Löcher auf Nenn-⌀ in Kombination mit Exzenter-Spannhülse Nr. 236679.
Für Standard ISO-Wendeschneidplatten CC..0602.

Hinweis:

Der aufzubohrende ⌀ darf nicht kleiner als ⌀ dmin sein.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb