{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 9,8 | |
Schaftausführung | DIN 1835 A | |
Innenkühlung | ja | |
Mindest-⌀ dmin | 8,8 mm | |
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse | 9,5 mm - 10,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 23 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 8 mm | |
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 | 8 | |
passende Wendeschneidplatte | 260142 HB725 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269410 (7IP; 1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236677 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769121 | |
Herstellernummer | 236677 9,8 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |