{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ D | 19,8 | |
Schaftausführung | DIN 1835 A | |
Innenkühlung | ja | |
Mindest-⌀ dmin | 18,8 mm | |
Verstellbereich mit Exzenter-Spannhülse | 19,5 mm - 20,3 mm | |
Auskraglänge L1 | 33 mm | |
Gesamtlänge Lges | 148 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Exzenterhülsen-Größe Nr. 236679 | 16 | |
passende Wendeschneidplatte | 260142 HB725 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236677 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769220 | |
Herstellernummer | 236677 19,8 |