{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ d | 25 mm | |
Toleranz Außen-⌀ | H5 | |
⌀ D | 40 mm | |
⌀ D1 | 44 mm | |
Gesamtlänge Lges | 76 mm | |
L1 | 71 mm | |
Produktart | Spannhülse |
Artikelnummer | 236679 25 | |
EAN / GTIN | 4045197769107 | |
Herstellernummer | 236679 25 |