Exzenter-Spannhülse 32 mm

Artikel-Nr.: 236679 32
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d H5 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ d 32 mm
    Toleranz Außen-⌀ H5
    ⌀ D 40 mm
    ⌀ D1 44 mm
    Gesamtlänge Lges 76 mm
    L1 71 mm
    Produktart Spannhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 236679 32
    EAN / GTIN 4045197769114
    Herstellernummer 236679 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verstellbereich im ⌀ ±0,5 mm.
    In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm Verstellbereich zum Nenn-⌀ .

    Verwendung:

    Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme-⌀ 25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

    Hinweis:

    Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb