Exzenter-Spannhülse, ⌀ d H5: 8mm

Artikel-Nr.: 236679 8
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d H5 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 8 mm
Toleranz Außen-⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Gesamtlänge Lges 62 mm
L1 57 mm
Produktart Spannhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236679 8
Kopieren
EAN / GTIN 4045197768957
Kopieren
Herstellernummer 236679 8
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Verstellbereich im ⌀ ±0,5 mm.
In Verbindung mit Festmaßaufbohrer (Nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm Verstellbereich zum Nenn-⌀ .

Verwendung:

Werkzeug zum Ausspindeln auf „Festmaß in Verbindung mit dem Festmaßaufbohrer. Aufnahme in Spannfutter mit Weldonaufnahme-⌀ 25; 32 und 40 mm nach DIN 1835 B.

Hinweis:

Die genaue Einstellung des Durchmessers erfolgt am Voreinstellgerät durch Verdrehen des Festmaßaufbohrers.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb