KOMET® KOMET KUB Centron® Bohrkrone für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 53 mm

Artikel-Nr.: 236650 53
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bohrverwendung: Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie KUB Centron®
Nenn-⌀ D 53
Bohrverwendung Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung ja
Grundkörper-Größe 46
Schraube für Grundkörper 239655 20IP
Zentrierspitze-Größe 46
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Wendeplattenschrauben-Set 239655 10IP (2,8 Nm)
Anzahl Schneiden Z 1
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236650 53
EAN / GTIN 4047109081666
Herstellernummer V46 50530

Beschreibung

Ausführung:

  • Prozesssicher bis 8 (9)×D.
  • Zentrierung durch Zentrierspitze und Führungsstollen.
  • Steife Trennstelle zwischen Grundelement und Bohrkrone.
  • ⌀ der Führungsstollen ist abgestimmt auf Wendeschneidplatte mit 0,4 mm Eckenradien. Bei Durchgangsbohrungen kann der ⌀ des Führungsstollens mit Unterlegfolien abgestimmt werden.

Verwendung:

  • Für rotierenden und stehenden sowie vertikalen und horizontalen Einsatz in allen Werkstoffen.
  • Mit Zentrierspitze Nr. 236655236657.
  • Mit Wendeschneidplatte Nr. 236740237080.

Passend für:

Grundkörper Nr. 236652236654.

Lieferumfang:

Bohrkrone inklusive Führungsstollen (Ersatzführungsstollen Nr. 236658).
Ab ⌀ 65 mm mit Wendeschneidplatten-Einsätzen (Wendeschneidplatten-Einsatz außen +1 mm im ⌀ einstellbar).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb