{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Centron® | |
Nenn-⌀ D | 30 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; bedingt Querbohren; bedingt schräger Austritt; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Grundkörper-Größe | 26 | |
Schraube für Grundkörper | 239652 6IP2 | |
Zentrierspitze-Größe | 26 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239655 8IP3 (1,28 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236650 30 | |
EAN / GTIN | 4047109025622 | |
Herstellernummer | V46 50300 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |