KOMET KUB Centron® Zentrierspitze HSS, TiAlN, Typ: 46

Artikel-Nr.: 236655 46
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiAlN
⌀ d2 10 mm
passend für Bohrkrone 46 − 64 mm
Eignung Inox / Guss
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236655 46
EAN / GTIN 4047109090132
Herstellernummer 1086211000
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb