• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

KOMET KUB Centron® Zentrierspitze Hartmetall, TiN, Typ: 46

Artikel-Nr.: 236657 46
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte TiN
⌀ d2 10 mm
passend für Bohrkrone 46 − 64 mm
Eignung Stahl / Inox
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236657 46
EAN / GTIN 4047109187405
Herstellernummer V95 10340.8450
Hersteller Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Passend für:

Centron Nr. 236650.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb