{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 36 mm - 47 mm | |
Nutzlänge L1 | 349,3 mm | |
Morsekegel MK Größe | 4 | |
Spannschrauben | 232990 TX20 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232274 36 | |
EAN / GTIN | 4062406106027 | |
Herstellernummer | 232274 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-Schaft, mit Innenkühlung 36
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 843.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 766.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 951.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 36 ;47 | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaft | Morsekegel | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nutzlänge L1 | 349,3 | 349,3 | 296 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |