{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 6,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 134 Grad | |
für Grundelement Größe | 6,5 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | HCP 065-IQ IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Herstellerbezeichnung | HCP 065-IQ IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231745 6,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333077 | |
Herstellernummer | 3311597 |