{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 14,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 137 Grad | |
für Grundelement Größe | 14 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | HCP 145-IQ IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Herstellerbezeichnung | HCP 145-IQ IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231745 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075333404 | |
Herstellernummer | 5567344 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 14,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 118.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 111.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | TiAlN |
Schneidstoff | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB3040 |
Spitzenwinkel | 137 Grad | 160 Grad |
für Grundelement Größe | 14 | 14,5 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |