{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 27,5 mm | |
Sorte | IC908 | |
Schneidstoff | HM | |
Spitzenwinkel | 137 Grad | |
für Grundelement Größe | 27 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,4 mm/U | |
Iscar -Artikelbezeichnung | HCP 275-IQ IC908 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Herstellerbezeichnung | HCP 275-IQ IC908 | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 231745 27,5 | |
EAN / GTIN | 7291075332964 | |
Herstellernummer | 3311006 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7 27,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 207.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 172.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 179.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Schneidstoff | HM | HM | HM |
Sorte | IC908 | HB7530 | HB7725 |
Spitzenwinkel | 137 | 135 | 135 |
für Grundelement Größe | 27 | 27 | 27 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |