SUMOCHAM Schneideinsatz HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 15mm

Artikel-Nr.: 231745 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HM
  • Spitzenwinkel: 137

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM
⌀ D 15 mm
Sorte IC908
Schneidstoff HM
Spitzenwinkel 137 Grad
für Grundelement Größe 15
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Iscar -Artikelbezeichnung HCP 150-IQ IC908
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Beschichtung TiAlN
Geometrie HCP-IQ
Herstellerbezeichnung HCP 150-IQ IC908
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231745 15
EAN / GTIN 7291075333411
Herstellernummer 5567345

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Prismatisch geschliffener Schneideinsatz für genaue Positionierung und stabilen Sitz. Abgewinkelte, radiale Anschlagflächen zur deutlichen Zunahme der Klemmkraft durch die einwirkenden Schnittkräfte während der Bearbeitung. Für eine produktive Bohrbearbeitung mit hohen Vorschubgeschwindigkeiten.
HCP-IQ
Hauptanwendungsbereich ISO P und ISO K. Bestmögliche Zentrierfähigkeit, Bearbeitung von gekrümmten Oberflächen. Kein Einsatz in duktilen Werkstoffen.

Hinweis:

Schnittdaten gelten für Grundelement 5×D. Pilotbohrungen ausschließlich mit Schneideinsatz des gleichen Typs setzen - insbesondere bei Einsätzen FCP und QCP-2M. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Grundelement. Schneidentoleranz der Einsätze: k7 (positiv tolerierter Schneidendurchmesser).
Bezeichnungskonvention: [Typ] [⌀ DC]-[Zusatz] [Schneidstoff]
Beispiele:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb