{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 31 mm - 31,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 372 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 310-372-32R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 377,6 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 310-372-32R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 31 | |
EAN / GTIN | 7291075297232 | |
Herstellernummer | 3203568 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 31
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’320.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’060.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 31 ;31,9 | 31 ;31,99 |
Ausführung | 12×D | 12×D |
Bohrverwendung | konkav ;ballig ;Querbohren ;Paketbohren | bedingt Querbohren ;bedingt Paketbohren ;bedingt schräger Austritt ;bedingt schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |