{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 13 mm - 13,4 mm | |
Auskraglänge L1 | 156 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 130-156-16R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 158,4 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 130-156-16R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 13 | |
EAN / GTIN | 7291075297058 | |
Herstellernummer | 3202846 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 13
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 526.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 501.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 517.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 566.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 13 ;13,4 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekegel |
Schaftlänge Ls | 48 | 48 | 50 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer | Wendeplattenbohrer |