{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 20 mm - 20,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 240 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 200-240-25R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 243,6 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 200-240-25R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 231720 20 | |
EAN / GTIN | 7291075297119 | |
Herstellernummer | 3202853 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM Grundelement Zylinderschaft DCN R 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 702.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 699.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 20 ;20,9 | 20 ;20,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 12×D | 12×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | ISO 9766 |
Schaftlänge Ls | 56 | 56 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |