{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Ausführung | 12×D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | konkav; ballig; Querbohren; Paketbohren | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Auskraglänge L1 | 132 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftlänge Ls | 48 mm | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Iscar -Artikelbezeichnung | DCN 110-132-16R-12D | |
Schaftausführung | Zylinderschaft mit h6 | |
Spannutenlänge Lc | 134 mm | |
Herstellerbezeichnung | DCN 110-132-16R-12D | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer |
231720 11
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
7291075297041
Kopieren |
|
Herstellernummer |
3202845
Kopieren |