{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 119 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,26 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 54,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227510 63/5 | |
EAN / GTIN | 4960664452767 | |
Herstellernummer | THN03426 | |
Hersteller | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |