KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/4 mm

Artikel-Nr.: 227510 50/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 15,7 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
⌀ D3 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 93 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
Rampingwinkel αmax 0,34 Grad
Rampinglänge L für αmax 41,6 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 170408
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227510 50/4
EAN / GTIN 4960664452743
Herstellernummer THN03422

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb