{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 9 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 118 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 243 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 248 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,12 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 116,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227510 125/9 | |
EAN / GTIN | 4960664473175 | |
Herstellernummer | THN03451 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 833.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 871.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 715.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 9 | 9 | 9 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 | 40 | 40 |
Gesamtlänge Lges | 63 | 63 | 63 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |