KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 160/12 mm

Artikel-Nr.: 227510 160/12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 160 mm
Anzahl Schneiden Z 12
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 15,7 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 313 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 318 mm
Rampingwinkel αmax 0,09 Grad
Rampinglänge L für αmax 151,6 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 170408
Wendeplattenschraube 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227510 160/12
EAN / GTIN 4960664473182
Herstellernummer THN03461

Beschreibung

Ausführung:

Lange Schneidkanten erlauben äußerst große Schnitttiefen.
Geringe Schneidenanzahl.

Hinweis:

Ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb