KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 8/1 mm

Artikel-Nr.: 227100 8/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Anzahl Schneiden Z 1
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
    Auskraglänge L1 16 mm
    Gesamtlänge Lges 80 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
    ⌀ D3 5 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 13 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 14 mm
    Rampingwinkel αmax 2,86 Grad
    Rampinglänge L für αmax 4 mm
    passende Wendeschneidplatte BD.. 0703
    Wendeplattenschraube 229706 (T6; 0,45 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227100 8/1
    EAN / GTIN 4960664462728
    Herstellernummer THN03600

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb