{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,55 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 21 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664462889 | |
Herstellernummer | THN03651 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 428.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 472.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 465.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 25 mm | 30 mm | 25 mm |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | 90 mm | 115 mm |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | 48 mm | 48 mm |