GARANT Softcut® Eckfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/7 mm

Artikel-Nr.: 215609 25/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Anzahl Schneiden Z 7
    Schaftausführung Zylinderschaft
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie MTC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    Auskraglänge L1 25 mm
    Gesamtlänge Lges 115 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 23 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 0,9 mm
    Rampingwinkel αmax 0,52 Grad
    Rampinglänge L für αmax 21,85 mm
    passende Wendeschneidplatte AP.. 0602..
    Wendeplattenschrauben-Set 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215609 25/7
    EAN / GTIN 4045197409898
    Herstellernummer 215609 25/7

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisions-Eckfräser mit ungleicher Teilung für hohe Laufruhe, höchste Präzision und Schneidleistung. Neue Generation der Hochleistungs-Wendeplatten-Eckfräser mit schnittkraftreduzierter Geometrie für den MTC-Einsatz bei instabilen Verhältnissen oder für Spindeln mit geringer Antriebsleistung.

    Verwendung:

    Zum Eckfräsen mit großen Tiefen, auch ins Volle. Universeller Einsatz in allen Stahlwerkstoffen, sowie rost- und säurefesten Stählen.

    Ersatzteil:

    Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,45 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.
    Bei Einsatz von Wendeplatten mit Radius 2 mm muss der Plattensitz modifiziert werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb