GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APMT 060204 ER, für Softcut® Fräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215686 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.40 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  12.80 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Softcut®
    ISO-Code Wendeschneidplatte APMT 060204 ER
    Typ UNI
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HB7520
    Schneidstoff HM
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215686 UNI
    EAN / GTIN 4045197601544
    Herstellernummer 215686 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    330
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    290
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    250
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb