{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 18 mm | |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 21 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,43 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 8 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229706 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 12/2 | |
EAN / GTIN | 4960664462742 | |
Herstellernummer | THN03606 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 12/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 205.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 306.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 18 mm | 20 mm |
Gesamtlänge Lges | 80 mm | 80 mm |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
⌀ D3 | 9 mm | 10 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 21 mm | 22 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 22 mm | 22 mm |