{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 6 mm | |
Auskraglänge L1 | 20 mm | |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | |
Wendeplattenschraube | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227100 20/4L | |
EAN / GTIN | 4960664462803 | |
Herstellernummer | THN03627 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/4L mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 303.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 422.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 110 mm | 200 mm |
passende Wendeschneidplatte | BD.. 0703 | AP.. 0602.. |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
⌀ D3 | 17 mm | 18 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | 0,68 Grad |