• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

KYOCERA Eckfräser 90° MECX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 21/4XL mm

Artikel-Nr.: 227100 21/4XL

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 21 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 6 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Gesamtlänge Lges 140 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 18 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 39 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 40 mm
Rampingwinkel αmax 0,67 Grad
Rampinglänge L für αmax 17 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 0703
Wendeplattenschraube 229707 (T6; 0,45 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227100 21/4XL
EAN / GTIN 4960664462698
Herstellernummer THN03561

Beschreibung

Beschreibung:

Verbesserte Produktivität auch bei instabilen Bearbeitungsbedingungen infolge sehr enger Teilung. Geringe Schnittkräfte und hohe Stabilität für geringe Vibrationsneigung. Ermöglicht mehrere Fräsaufgaben wie Schulterfräsen, Rampen etc.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb